OBO - Lapos sarokelem 133x110mm hófehér SN063148 - 6282720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195137467
Sonepar cikkszám
SN063148
Gyártói cikkszám
6282720
Gyártói típuskód
GEK-SAFS133110RW
Szélesség:
110 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
133 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Irány:
emelkedő
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C