OBO - Lapos sarokelem 300x130x100 hófehér SX104787 - 6161775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197251161
Sonepar cikkszám
SX104787
Gyártói cikkszám
6161775
Gyártói típuskód
WDK F100130RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Lapos sarokelem 300x130x100 hófehér