Nem visszaküldhető

OBO - Lapos sarokelem 300x130x100 világos- szürke SX104786 - 6161759

OBO
MásolásMásolás
OBO - Lapos sarokelem 300x130x100 világos-  szürke SX104786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197251147

Sonepar cikkszám

SX104786

Gyártói cikkszám

6161759

Gyártói típuskód

WDK F100130LGR

Magasság:

100 mm

Szélesség:

130 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Lapos sarokelem 300x130x100 világos- szürke