Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - lapos sarokelem 350x350x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105735 - 7218070

MásolásMásolás
OBO - lapos sarokelem 350x350x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 275 mm

  • Belső magasság - 120 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365486

Sonepar cikkszám

SX105735

Gyártói cikkszám

7218070

Gyártói típuskód

PLM FA 1220 FS

Szög:

90 °

Külső szélesség:

275 mm

Belső magasság:

120 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

lapos sarokelem 350x350x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346