OBO - lapos sarokelem 350x350x120 P porbevonatos hófehér SX105736 - 7218072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 275 mm
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365547
Sonepar cikkszám
SX105736
Gyártói cikkszám
7218072
Gyártói típuskód
PLM FA 1220 RW
Szög:
90 °
Külső szélesség:
275 mm
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
lapos sarokelem 350x350x120 P porbevonatos hófehér