OBO - lapos sarokelem 350x350x40 P porbevonatos hófehér SX105732 - 7218064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 250 mm
Belső magasság - 40 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365509
Sonepar cikkszám
SX105732
Gyártói cikkszám
7218064
Gyártói típuskód
PLM FA 0410 RW
Szög:
90 °
Külső szélesség:
250 mm
Belső magasság:
40 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
lapos sarokelem 350x350x40 P porbevonatos hófehér