OBO - lapos sarokelem 350x350x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105733 - 7218066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 250 mm
Belső magasság - 80 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365462
Sonepar cikkszám
SX105733
Gyártói cikkszám
7218066
Gyártói típuskód
PLM FA 0810 FS
Szög:
90 °
Külső szélesség:
250 mm
Belső magasság:
80 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
lapos sarokelem 350x350x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346