Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - lapos sarokelem 350x350x80 P porbevonatos hófehér SX105734 - 7218068

MásolásMásolás
OBO - lapos sarokelem 350x350x80 P porbevonatos hófehér SX105734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 250 mm

  • Belső magasság - 80 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365523

Sonepar cikkszám

SX105734

Gyártói cikkszám

7218068

Gyártói típuskód

PLM FA 0810 RW

Szög:

90 °

Külső szélesség:

250 mm

Belső magasság:

80 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

lapos sarokelem 350x350x80 P porbevonatos hófehér