OBO - Lapos sarokelem 53x160mm hófehér SN063149 - 6116493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391692
Sonepar cikkszám
SN063149
Gyártói cikkszám
6116493
Gyártói típuskód
GEK-KF53160-3
Szélesség:
160 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem