OBO - Lapos sarokelem alu nem állítható 200x200x130 eloxált SN063164 - 6112533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418367
Sonepar cikkszám
SN063164
Gyártói cikkszám
6112533
Gyártói típuskód
GA-FS53130EL
Szélesség:
130 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C