OBO - Lapos sarokelem emelkedő 53x100mm világosszürke SN063171 - 6116419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101313
Sonepar cikkszám
SN063171
Gyártói cikkszám
6116419
Gyártói típuskód
GEK-KFS53100LGR
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
emelkedő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem emelkedő 53x100mm világosszürke