OBO - Lapos sarokelem emelkedő 53x160mm eloxált alumínium SN063175 - 6116685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szín - ezüst
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196210978
Sonepar cikkszám
SN063175
Gyártói cikkszám
6116685
Gyártói típuskód
GEK-AFS53160
Szélesség:
170 mm
Szín:
ezüst
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
emelkedő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
45 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem emelkedő 53x160mm eloxált alumínium