OBO - Lapos sarokelem eső 53x100mm eloxált alumínium SN063190 - 6116709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - ezüst
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196211272
Sonepar cikkszám
SN063190
Gyártói cikkszám
6116709
Gyártói típuskód
GEK-AFF53100
Szélesség:
100 mm
Szín:
ezüst
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem eső 53x100mm eloxált alumínium