OBO - Lapos sarokelem eső 53x100mm hófehér SN063188 - 6116464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196184514
Sonepar cikkszám
SN063188
Gyártói cikkszám
6116464
Gyártói típuskód
GEK-KFF53100
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem eső 53x100mm hófehér