OBO - Lapos sarokelem eső 53x160mm világosszürke SN063192 - 6116482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847410
Sonepar cikkszám
SN063192
Gyártói cikkszám
6116482
Gyártói típuskód
GEK-KFF53160LGR
Szélesség:
160 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
45 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem eső 53x160mm világosszürke