Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapos sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg SN063205 - 7216430

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső magasság - 108 mm

  • Külső szélesség - 349 mm

  • Belső magasság - 100 mm

  • Belső szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195917540

Sonepar cikkszám

SN063205

Gyártói cikkszám

7216430

Gyártói típuskód

BSKM-FW 1025

Szög:

90 °

Külső magasság:

108 mm

Külső szélesség:

349 mm

Belső magasság:

100 mm

Belső szélesség:

250 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

egyéb

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; Lapos sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg