OBO - Lapos sarokelem fedélelem 207x207x56 alumínium SN063211 - 6113464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 172 mm
Szín - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418633
Sonepar cikkszám
SN063211
Gyártói cikkszám
6113464
Gyártói típuskód
GK-FH53165AL
Szélesség:
172 mm
Szín:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55.5 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C