OBO - Lapos sarokelem felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa fehér SN063229 - 6249515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196314775
Sonepar cikkszám
SN063229
Gyártói cikkszám
6249515
Gyártói típuskód
LKM F60150RW
Magasság:
64 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa fehér