OBO - Lapos sarokelem felső résszel 60x60mm szalaghorganyzott SN063231 - 6247989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503476
Sonepar cikkszám
SN063231
Gyártói cikkszám
6247989
Gyártói típuskód
LKM F60060FS
Magasság:
64 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem felső résszel 60x60mm szalaghorganyzott