OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 40x60mm világosszürke SN063265 - 6176044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 65 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195815044
Sonepar cikkszám
SN063265
Gyártói cikkszám
6176044
Gyártói típuskód
WDKH-F40060LGR
Magasság:
40 mm
Szélesség:
65 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 40x60mm világosszürke