Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 60x90mm világosszürke SN063271 - 6176048

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 90 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195815075

Sonepar cikkszám

SN063271

Gyártói cikkszám

6176048

Gyártói típuskód

WDKH-F60090LGR

Magasság:

90 mm

Szélesség:

60 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 60x90mm világosszürke