Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Laposvas 50x10 6m-es szálban FT 6399105 - 6399105

OBO
MásolásMásolás
OBO - Laposvas 50x10 6m-es szálban FT 6399105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6399105

Gyártói cikkszám

6399105

Gyártói típuskód

FL 50 10 L6 FT

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Laposvas 50x10 6m-es szálban FT