OBO - Leágazó idom kábeltálcához 35x50 SN133919 - 7120450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196776269
Sonepar cikkszám
SN133919
Gyártói cikkszám
7120450
Gyártói típuskód
RAA 305 FS
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Leágazó idom kábeltálcához 35x50