Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz fedél rászer. 6231922 - 6231922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196080717

Sonepar cikkszám

6231922

Gyártói cikkszám

6231922

Gyártói típuskód

WAAD 200 DD

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Leágazódoboz fedél rászer.