Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lemezföldelő 1000x1000x3 mer thorg SN063337 - 5009235

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Vastagság - 3 mm

  • Csatlakozó zászló hossz - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195376996

Sonepar cikkszám

SN063337

Gyártói cikkszám

5009235

Gyártói típuskód

1816 F-1000X1000

Hosszúság:

1000 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Vastagság:

3 mm

Csatlakozó zászló hossz:

3 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőlemez ; Lemezföldelő 1000x1000x3 mer thorg