Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lemezföldelő 500x1000x3 mer thorg SN063338 - 5009227

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Vastagság - 3 mm

  • Csatlakozó zászló hossz - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195376934

Sonepar cikkszám

SN063338

Gyártói cikkszám

5009227

Gyártói típuskód

1816 F-500X1000

Hosszúság:

1000 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Vastagság:

3 mm

Csatlakozó zászló hossz:

3 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőlemez ; Lemezföldelő 500x1000x3 mer thorg