Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Létrafok-kilépőlemez funkciótartáshoz 180x140x16,5 szalagh SN063348 - 6222943

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 180 mm

  • Anyag - acél

  • Perforált - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196555857

Sonepar cikkszám

SN063348

Gyártói cikkszám

6222943

Gyártói típuskód

SAB20 FS

Kábellétra szélessége:

180 mm

Anyag:

acél

Perforált:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Létrafok-kilépőlemez funkciótartáshoz 180x140x16,5 szalagh