Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Létrafok-kilépőlemez funkciótartáshoz 280x140x16,5 szalagh SN063350 - 6222951

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 280 mm

  • Anyag - acél

  • Perforált - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196555918

Sonepar cikkszám

SN063350

Gyártói cikkszám

6222951

Gyártói típuskód

SAB30 FS

Kábellétra szélessége:

280 mm

Anyag:

acél

Perforált:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Létrafok-kilépőlemez funkciótartáshoz 280x140x16,5 szalagh