OBO - Létrafok-tartó M10-es csavar csúcstoldattal mer thorg SN063353 - 6007498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Szög - 0-0 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195439479
Sonepar cikkszám
SN063353
Gyártói cikkszám
6007498
Gyártói típuskód
SAA MS4022 FT
Alkalmas:
C-profil
Szög:
0-0 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Létrafok-tartó M10-es csavar csúcstoldattal mer thorg