OBO - Létrafok-tartó M10x30 hatlapfejű csavarral mer thorg SN063354 - 6007496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195439448
Sonepar cikkszám
SN063354
Gyártói cikkszám
6007496
Gyártói típuskód
SA MS4022 FT
Alkalmas:
I-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
szorítófej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Létrafok-tartó M10x30 hatlapfejű csavarral mer thorg