OBO - Leválasztó-szikraköz indirekt potenciálkiegyenlítés 220x45x35 fekete SX104942 - 5240089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - kerek 10 mm
Védettség (IP) - IP67
Névleges lökési feszültség - 1.5 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196849574
Sonepar cikkszám
SX104942
Gyártói cikkszám
5240089
Gyártói típuskód
ISG N
Csatlakozás anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
kerek 10 mm
Védettség (IP):
IP67
Névleges lökési feszültség:
1.5 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság:
300 V
Leválasztó-szikraköz indirekt potenciálkiegyenlítés 220x45x35 fekete