Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - LightingController T1+T2 típusú 3-pólusú kivitel +FS 255V Compact IP20 SN089315 - 5096981

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Méret - 6 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089315

Gyártói cikkszám

5096981

Gyártói típuskód

MCF75-3+FS

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

6 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Hálózati forma TN-C:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; LightingController 3-pólusú kivitel +FS 255V Compact