OBO - LightingController T1+T2 típusú 3-pólusú kivitel +NPE+FS 255V Compact IP20 SN089316 - 5096987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 6 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089316
Gyártói cikkszám
5096987
Gyártói típuskód
MCF100-3+NPE+FS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
6 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20