OBO - LightningController Rail T1 + T2. típusú SPD TN-S- és TT-rendszerek SN154270 - 5096975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - gyűjtősín
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196608997
Sonepar cikkszám
SN154270
Gyártói cikkszám
5096975
Gyártói típuskód
MCF50-NAR-TT
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
gyűjtősín
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
egyéb
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20