Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Magasság növelő GE2-höz szalaghorganyzott SN065161 - 7429135

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 76 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195417095

Sonepar cikkszám

SN065161

Gyártói cikkszám

7429135

Gyártói típuskód

MT4 45 3-1

Beépíthető eszközök száma:

4

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

76 mm

Mélység:

40 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Hosszúság:

208 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó Modul 45 zárt 3+1 Modul 45 208x76x40 grafit