Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Magasság növelő UDL2-120-höz 200x140x15 szalaghorganyzott SN065151 - 7403870

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 9

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 79 mm

  • Hosszúság - 208 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195699729

Sonepar cikkszám

SN065151

Gyártói cikkszám

7403870

Gyártói típuskód

MT4 45 OKB

Beépíthető eszközök száma:

9

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

79 mm

Hosszúság:

208 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó 4 db Modul45 készülékhez grafitszürke