Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - MDP-3/D-2 Túlfesz levezető 24V 5098427 - 5098427

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • 1. csatlakozó - kapocs

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

  • Névleges áram - 0.58 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195406877

Sonepar cikkszám

5098427

Gyártói cikkszám

5098427

Gyártói típuskód

MDP-3 D-24-T

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

1. csatlakozó:

kapocs

Legmagasabb tartós feszültség AC:

20 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.58 A

Védelmi szint ér/ér:

55 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

100 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; MDP-3/D-2 Túlfesz levezető 24V