OBO - Médiaoszlop padló/mennyezet 3006x130x130 EL eloxált SX104859 - 6289405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 3015-4500 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196770472
Sonepar cikkszám
SX104859
Gyártói cikkszám
6289405
Gyártói típuskód
ISS130130EL
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
3015-4500 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
feszítés
Kábelbevezetés:
felül/alul
Oszlopszélesség:
130 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
1500 mm
Oszlop mélysége:
130 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Fedél felülete:
anodizált/eloxált