OBO - Menetes szár M 6x1000mm horganyzott acél 3141047 - 3141047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - C45 (acél)
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195253211
Sonepar cikkszám
3141047
Gyártói cikkszám
3141047
Gyártói típuskód
TR M6 1M G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
C45 (acél)
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 6x1000mm horganyzott acél