OBO - Menetes szár M 8x1000mm felületkezelés nélkül, utókezelt SN155529 - 3141492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 1000 mm
Balmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196099290
Sonepar cikkszám
SN155529
Gyártói cikkszám
3141492
Gyártói típuskód
TR M8 1M A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Menetes szár M 8x1000mm felületkezelés nélkül, utókezelt