OBO - Menetes szár M 8x1000mm horganyzott acél 3141128 - 3141128

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195253334

Sonepar cikkszám

3141128

Gyártói cikkszám

3141128

Gyártói típuskód

TR M8 1M G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

1000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x1000mm horganyzott acél