OBO - Menetes szár M 8x2000mm horganyzott acél 3141136 - 3141136

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár M 8x2000mm horganyzott acél 3141136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195119982

Sonepar cikkszám

3141136

Gyártói cikkszám

3141136

Gyártói típuskód

TR M8 2M G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

2000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x2000mm horganyzott acél