OBO - Menetes szár M10x1000mm horganyzott acél 3141209 - 3141209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195253396
Sonepar cikkszám
3141209
Gyártói cikkszám
3141209
Gyártói típuskód
TR M10 1M G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x1000mm horganyzott acél