OBO - Menetes szár M10x1000mm rozsdam. V2A 3141312 - 3141312

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár M10x1000mm rozsdam. V2A 3141312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195023579

Sonepar cikkszám

3141312

Gyártói cikkszám

3141312

Gyártói típuskód

TR M10 1M A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

1000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x1000mm rozsdam.