OBO - Menetes szár M10x2000mm 3141140 - 3141140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195123583
Sonepar cikkszám
3141140
Gyártói cikkszám
3141140
Gyártói típuskód
TR M10 2M G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x2000mm