OBO - Menetes szár M10x2000mm V2A SN063387 - 3141339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196096909
Sonepar cikkszám
SN063387
Gyártói cikkszám
3141339
Gyártói típuskód
TR M10 2M A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x2000mm