MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Menetes szár M10x3000mm 3141233 - 3141233

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár M10x3000mm 3141233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195895152

Sonepar cikkszám

3141233

Gyártói cikkszám

3141233

Gyártói típuskód

TR M10 3M G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

3000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x3000mm