OBO - Menetes szár M12x1000mm galv. 3141306 - 3141306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195253457
Sonepar cikkszám
3141306
Gyártói cikkszám
3141306
Gyártói típuskód
TR M12 1M G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M12x1000mm galv.