OBO - Menetes szár M12x1000mm rozsdam. V2A 3141314 - 3141314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195594437
Sonepar cikkszám
3141314
Gyártói cikkszám
3141314
Gyártói típuskód
TR M12 1M A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M12x1000mm rozsdam.