Nem visszaküldhető

OBO - Menetes szár M12x2000mm galv.horganyzott 3141144 - 3141144

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár M12x2000mm galv.horganyzott 3141144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123644

Sonepar cikkszám

3141144

Gyártói cikkszám

3141144

Gyártói típuskód

TR M12 2M G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

2000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M12x2000mm galv.horganyzott